Insert met zeskantschroef Timken UC210-31, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 49.2 mm | Breedte: 24 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC210-31
Rubix:A0633440
Fabrikant:UC210-31
EAN:0087796069848

Productdetails : TIMKEN UC 210-31 INSERT KOGELLAGER
Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.
Sterke punten
-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc 200 (wide inner ring, set screw locking) |
| Materiaal | staal (steel cage; grade-10 kogels) |
| Koker | staal |
| Boring | 49,2 mm |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Smeertype | vooringesmeerd (prelubricated), klaar voor directe montage |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Gewicht | 0,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,98 excl. BTW
/ stuk
€ 83,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
