Insert met zeskantschroef SNR SUC207FG1, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm

Tussenvoegsel Lagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:SUC207FG1
Rubix:A0517903
Fabrikant:SUC 207 FG1
EAN:3413521907944
SNR SUC 207 FG1 INSERT KOGELLAGER RVS LUBSOLID

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR SUC 207 FG1 INSERT KOGELLAGER RVS LUBSOLID


SENTINEL serie: Roestvaststalen insteekkogellager, sferische buitenring met anti-rotatiekogel, bevestiging met inbusbouten, afdichtingen met afdichtingsringen, "Full Pack" LUBSOLID® voedingssmering in vaste vorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting
Seriesuc2
Materiaalroestvrij staal
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental1 rpm
Totale breedte lager42,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25600 N
Gewicht0,44 kg
€ 132,05 excl. BTW
/ stuk
€ 159,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.