FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP. NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10 8144602
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
Rubix:A0410656
Fabrikant:8144602
EAN:4052568581176

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (behuizing); aluminium (tpee) schroefdichting; pom ontgrendelring; nbr slangaftichting; hoogwaardig rvs (slangklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP. NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10 8144602
NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (behuizing); aluminium (tpee) schroefdichting; pom ontgrendelring; nbr slangaftichting; hoogwaardig rvs (slangklemsegment) |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (push-pull), rechte uitvoering |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | buitendraad g1/8 (pneumatische aansluiting 1); voor slang ø10 mm (pneumatische aansluiting 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,69 excl. BTW
/ stuk
€ 8,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen