Referenties
Fischer:064091
Rubix:A0166069
Fabrikant:BLR 100 M12
EAN:4006209640913

Productdetails : FISCHER BOUT BLR 100 M12EV 64091 LINKSE+RECHTSE DRAAD
De bout met links- en rechtsdraad voor het fischer spanslot.
• Van galvanisch verzinkt staal• Met links- en rechtsdraadDe fischer bout BLR is een montageelement uit galvanisch verzinkt staal. De bout is een dubbele schroef met een rechts- en een linksdraads schroefdraad, die twee onderdelen met overeenkomstige binnendraad door trekspanning bij elkaar houdt. Door in de ene of de andere richting te draaien spant de schroef of maakt ze de verbinding los.
Toepassingen
• Voor gebruik in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | blr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 126,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen