JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN100 PN16 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 100
Rubix:28149488

Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN100 PN16 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged pn16/40 rf '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn100 |
| Diameter overgang | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.758,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.127,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
