JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN150 PN16 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 150
Rubix:28149492

Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN150 PN16 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn150 |
| Diameter overgang | 151 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.291,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5.192,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
