SPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 864580 (4 CONT. RANDAARDE)

MS 15 elektrische kabelhaspel 1,5 mm²

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:864580
Rubix:32850052
EAN:3660338190162
SPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 864580 (4 CONT. RANDAARDE)

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte40 m
Aantal Contactdozen4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 40M 1.5 MM2 864580 (4 CONT. RANDAARDE)


Norm: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314 SCHUKO

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2.
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt,
1000 Watt opgerold bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.Een
kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte40 m
Aantal Contactdozen4
165,36 excl. BTW
/ stuk
200,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte