TIMKEN 14130 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14130
Rubix:03383344
Fabrikant:100041725
EAN:0053893181981
TIMKEN 14130 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14130 CONE


Timken kegelrollenlager conus 14130 (TS): boring 33,338 mm, OD 69,012 mm, breedte 19,583 mm. Dynamische axiale rating Ca90 = 9260 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking184,6 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Gewicht0,21 kg
Serie14000-serie
Dikte19,845 mm
Lagertypekegelrollenlager
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9260 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
€ 49,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen