Kegellager FAG 32036-X, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 64 mm
Kegellager enkele rij
Zie technische informatieReferenties
FAG:32036-X
Rubix:03019842
EAN:4012801051552

Productdetails : FAG KEGELLAGER EENRIJIG 32036 X
Kegellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 720, deelbaar, aangepast of per paar, eenrijig, niet afgedicht, kooi van plaatstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
