Kegellager Timken NA 48990SW/48920D, Buitendiameter: 211.138 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 92.075 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 48990SW/48920D
Rubix:03329149
EAN:0053893275666
TIMKEN NA 48990 SW/48920 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter211,138 mm
Breedte92,075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 48990 SW/48920 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Dubbelrijig, niet-verstelbaar kegellager (TNA) Timken NA 48990SW/48920D. Maatserie: d 152,4 mm, D 211,138 mm, T 92,075 mm en dynamische radiale rating 508000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter211,138 mm
Breedte92,075 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager92,075 mm
NormISO LIFE CALCULATION METHOD
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr508000 N
Aangepaste tariefcode84822000
7.427,15 excl. BTW
/ stuk
8.986,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.