TIMKEN 87750-90023 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:87750-90023
Rubix:03325215
EAN:0013992357694
TIMKEN 87750-90023 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 87750-90023 KEGELLAGER ASSY


Timken dubbelrijig kegellager (TDO) 87750-90023 met dubbele buitenring. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingen, geschikt voor toepassingen met kantelmomenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte107,95 mm
Gewicht19,21 kg
Serie87000
Materiaalvacuum melt steel
Kokerstaal
Lagertypekegellager (tdo / tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca93900 N
€ 5.589,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6.762,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen