TIMKEN 67388-90019 KEGELLAGER ASSY

Dubbel komvormig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67388-90019
Rubix:03324258
Fabrikant:100006935
EAN:0053893363622
TIMKEN 67388-90019 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67388-90019 KEGELLAGER ASSY


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking10079,7 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.098,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.538,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen