Referenties
Timken:552B
Rubix:03323633
Fabrikant:100037790
EAN:0053893052410


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 552 B CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 762,9 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | tsf |
| Lagertype | kegelrollenlager buitenring (tsf, enkelrijig, met flens) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 248000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 34700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,92 excl. BTW
/ stuk
€ 336,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen