Referenties
Timken:663A
Rubix:03324203
Fabrikant:100044221
EAN:0053893075679







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 663 A CONE
Timken 663A kegelrollenlager cone (single cone) met 82,55 mm boring en 41,275 mm breedte. Axiale dynamische rating (Ca90) 44.800 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1881,5 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 6,784 kg |
| Serie | 663a |
| Dikte | 41,275 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkel conus |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 44800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,97 excl. BTW
/ stuk
€ 514,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen