MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1034R
Rubix:02853588
EAN:3660338407260
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf150 mm
Richtdiameter412,93 mm
Buitendiameter427,8 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter427,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
425,24 excl. BTW
/ stuk
514,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden