SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS04-01S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGS04-01S
Rubix:05279413
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS04-01S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 303 (lichaam / schroefdraad) en pbt
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS04-01S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
KGS, steekverbinding, roestvrij staal, rechte steekfitting met binnenzeskant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht9 g
Materiaalroestvrij staal 303 (lichaam / schroefdraad) en pbt
Aansluiting 1r 1/8
Profielspeciaal afdichtingsprofiel (vermindert de insteekweerstand van de slang)
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke steekverbinder met zeskantkop (met schroefdraad, serie 10-kgs)
Diameter buis4 mm
€ 22,76 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 27,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen