KNIPEX UNIVERSEELMES 90 10 165 BK

KNIPEX CutiX® universeel mes

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:90 10 165 BK
Rubix:A0249688
EAN:4003773087533
KNIPEX UNIVERSEELMES 90 10 165 BK
brand logo
Technische samenvatting
Type bladensnap-off
Lengte165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX UNIVERSEELMES 90 10 165 BK


De Knipex CutiX® 90 10 165 BK universeel mes onderscheidt zich door het modulair bladstabilisatiesysteem met rail, ontworpen om de stijfheid van het mes aan te passen aan de uit te voeren bewerking. Dit ontwerp maakt zowel nauwkeurige sneden als duw- of ontbraamwerkzaamheden mogelijk, in een compact formaat dat geschikt is voor intensief professioneel gebruik.

Kenmerken:
De Knipex CutiX® 90 10 165 BK is uitgerust met een innovatieve, uitschuifbare stabilisatiestang, geïntegreerd in de behuizing, die het gedrag van het mes afhankelijk van de positie aanpast. In uitgeschoven positie wordt het mes rigide ondersteund, waardoor directe druk op de rug van het mes kan worden uitgeoefend zonder doorbuigen of risico op breuk. In ingeschoven positie blijft het mes flexibel, wat het mogelijk maakt om sneden in hoeken of moeilijk toegankelijke zones uit te voeren. De behuizing van magnesiumlegering van de Knipex CutiX® is even licht als kunststof en even robuust als spuitgegoten aluminium. De slanke vorm, gecombineerd met meerdere antislip-gripzones, zorgt voor een stabiele grip, zowel bij krachtige sneden als bij precisiewerk. De bedieningsschuiven, afzonderlijk voor het mes en de stabilisatiestang, zijn vlak en verzonken, waardoor onbedoelde activering tijdens gebruik wordt beperkt. Het interne geleidingssysteem maakt gebruik van een geharde stalen geleider die het mes betrouwbaar positioneert tijdens gebruik. De mesvergrendeling garandeert een veilige fixatie bij snijden, duwen of schrapen. De achterzijde van de behuizing voorkomt dat de schuif of het mes onbedoeld uit het gereedschap komt wanneer de cutter gesloten is. Het product wordt geleverd met hoogwaardige afbreekmessen, waarvan twee reservemessen zijn opgeslagen in een geïntegreerd magazijn in de behuizing. Het vervangen van de messen gebeurt zonder gereedschap. De cutter is compatibel met standaard 18 mm messen, zowel rechte, gebogen als haakmessen.

Specificaties:
• Afmetingen: 165 × 40 × 19 mm
• Gewicht: 142 g
• Materiaal behuizing: magnesiumlegering
• Compatibele mesbreedte: 18 mm
• Compatibele mestypes: recht, gebogen, haakvormig
• Capaciteit magazijn: 2 reservemessen
• Valbeveiliging: geïntegreerd oog voor KNIPEX Tethered Tools

Normen:
• REACH-conformiteit: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)

Sterke punten

• Aanpasbare messtijfheid dankzij de uitschuifbare stabilisatiestang
• Directe druk op de mesrug mogelijk voor schrapen en ontbramen
• Verhoogde veiligheid dankzij mesvergrendeling en verzonken bedieningsschuiven
• Langdurig gebruikscomfort dankzij lichte magnesiumbehuizing en antislip-gripzones
• Continu werken mogelijk dankzij geïntegreerde opslag van reservemessen en gereedschapsloze vervanging

Toepassingen

Dit universeel mes wordt gebruikt voor snij-, schraap- en ontbraamwerkzaamheden in professionele omgevingen. Het gereedschap wordt ingezet in werkplaatsen, productieomgevingen en onderhoudswerkzaamheden, waar controle over het mes en precisie van de beweging essentieel zijn. De mogelijkheid om het mes in rigide of flexibele modus te gebruiken maakt het geschikt voor rechte sneden met gecontroleerde druk, evenals voor werkzaamheden in hoeken, nauwe ruimtes of op onregelmatige oppervlakken. Het wordt onder meer gebruikt door onderhoudstechnici, assemblagemedewerkers, logistieke operators en installateurs.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bladensnap-off
Lengte165 mm
Gewicht142 g
Materiaalkunststof; gegoten aluminium
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,32 excl. BTW
/ stuk
25,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen