Referenties
Facom:844.S18PB
Rubix:10109364
EAN:3148517781382



Technische samenvatting
| Type bladen | gescoorde messen |
|---|---|
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 172 mm |
Productdetails : FACOM MES 844.S18PB
Ergonomisch ABS handvat met zachte coating. Roestvrijstalen lemmetgeleider.
Sterke punten
Geïntegreerde messenbreker.
Toepassingen
Aanbevolen voor incidenteel gebruik voor uitpakken, afwerken, enz.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type bladen | gescoorde messen |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden