Referenties
INA:KN12-B-PP
Rubix:03145704
Fabrikant:0244595340000
EAN:4012802284584



Productdetails : INA KN 12 B/PP KOGELBUS
Kogelbussen KN...-B-PP, gesloten uitvoering, volledig afgedicht, nasmeerbaar, zelfuitlijnend.
Lineair kogellager KN..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met mogelijkheid tot bijsmeren, zelfuitlijnend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Serie | kn..-b-pp |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,89 excl. BTW
/ stuk
€ 61,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden