IGUS ASM-1014-16 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Lineair lager (kogel, schuif & bus) Igus
Zie technische informatieReferenties
Igus:ASM-1014-16
Rubix:03202446

Technische samenvatting
| Serie | iglidur® a200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : IGUS ASM-1014-16 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 slide bearing for direct contact with food, low noise, FDA compliant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | iglidur® a200 |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,01 excl. BTW
/ stuk
€ 3,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen