Referenties
INA:KNO30-B-PP
Rubix:03150340
Fabrikant:0244562680000
EAN:4012802450989

Productdetails : INA KNO 30 B/PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KNO..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar, hoekverstelling mogelijk
Lineair kogellager KNO-B-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met voorziening voor nasmering, zelfinstellend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 161 g |
| Serie | kno..-b-pp |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,45 excl. BTW
/ stuk
€ 116,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
