Referenties
INA:KH08-P
Rubix:03145638
Fabrikant:0003651570000
EAN:4054364526627

Productdetails : INA KH 08 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen