Referenties
INA:KB30-P
Rubix:03145322
Fabrikant:0014574030000
EAN:4054362429685

Productdetails : INA KB 30 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager KB
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,98 excl. BTW
/ stuk
€ 131,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
