INA PABO 50 PP/AS KOGELBUS

Lineair glijlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:PABO50-PP-AS
Rubix:03145988
Fabrikant:0016636310000
EAN:4012802132946
INA PABO 50 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriepabo..-pp-as
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PABO 50 PP/AS KOGELBUS


Lineair glijlager
Lineair glijlager PABO..PP-AS, open uitvoering, rondom afgedicht, opnieuw te smeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht657 g
Seriepabo..-pp-as
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
385,04 excl. BTW
/ stuk
465,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen