INA KN 16 B/PP KOGELBUS

Kogelbus KN..-B-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN16-B-PP
Rubix:03150318
Fabrikant:0244606800000
EAN:4012802442557
INA KN 16 B/PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 16 B/PP KOGELBUS


Kogelbussen KN...-B-PP, gesloten uitvoering, volledig afgedicht, nasmeerbaar, zelfuitlijnend.
Lineair kogellager KN..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met nasmeermogelijkheid, zelfuitlijnend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28,96 g
Seriekn..-b-pp
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Lengte36 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,29 excl. BTW
/ stuk
69,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden