Referenties
INA:KBO20
Rubix:03145388
Fabrikant:0012756900000
EAN:4012802466010

Productdetails : INA KBO 20 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair Kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74,5 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,68 excl. BTW
/ stuk
€ 108,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen