Referenties
INA:KH06-B
Rubix:03150274
Fabrikant:0003421570000
EAN:4047643176934

Productdetails : INA KH 06 B KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager KH, geconserveerd, niet-afgedicht, met bijsmeerfunctie
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,4 g |
| Serie | kh..-b |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,10 excl. BTW
/ stuk
€ 21,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen