Referenties
INA:KBO16-PP
Rubix:03150018
Fabrikant:0013928830000
EAN:4012802101263

Productdetails : INA KBO 16 PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,81 g |
| Serie | kbo..-pp |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,68 excl. BTW
/ stuk
€ 108,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen