• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Afsluiters
    Kogelkranen
    Messing
    Kogelkranen
    SPIRAX KOGELKRAAN M10S4RB - 2" - BUTTWELD

    SPIRAX KOGELKRAAN M10S4RB - 2" - BUTTWELD

    Kogelkranen Spirax Sarco

    Zie technische informatie
    Referenties
    Spirax Sarco:3398435
    Rubix:A0000730
    Fabrikant:M10S4RB
    brand logo

    Productdetails : SPIRAX KOGELKRAAN M10S4RB - 2" - BUTTWELD


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 815,67 excl. BTW
    / stuk
    € 986,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668KOGELKRAAN RVS FIG.10NFIIT PN16 PTFE ZITT MET HENDL DN125JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN125 PN16 FS GY HENDEL3-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN25GF KOGELKRAAN TYPE 546 PVC-U PE100 D63/DN25FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14 47836013-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN50KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/2''GF KOGELKRAAN PP-H-2-W 546 DN20/25 2X LASMOFFESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783597ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH3/4NPT71XFESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14 4762849MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 4"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENSFESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14 4795667FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783598
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap