FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783596
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-3/4-W3-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117227
Fabrikant:4783596
EAN:4052568275266

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783596
Sterke punten
•2-weg kogelkraan gemaakt van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stootlas-einden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium conform ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Optioneel met verlengde stootlas-einden of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium conform ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | weld-on end to iso 1127 '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Maat | 3/4 in / dn 20 |
| Diameter overgang | 23,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,13 excl. BTW
/ stuk
€ 199,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen