3-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN50
3-Weg Kogelkraan L-Boring fig. V33H6IIR/L
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:V33H 6 IIR/T 050
Rubix:28149120

Productdetails : 3-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN50
Driewegkogelkraan met zwevende kogel. Hendel van roestvrij staal en vergrendelingsmechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged rf pn16/40 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 290 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn50 |
| Diameter overgang | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.861,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.252,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
