SNR UCFE 209 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFE209
Rubix:A0486561
EAN:3413529527120
SNR UCFE 209 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 209 FLENSLAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, lagerinzet met schroefstiften aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Monoblock-serie volgens JIS en ISO
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
De AGR-Lagereinsatz staat symbool voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of er rekening gehouden moet worden met sterke mechanische schokken.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de SNR-reeks zelfuitlijnende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaaloverslag, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke stap van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x150x66 mm
Logistiek gewicht2320 g
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht2,22 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,20 excl. BTW
/ stuk
29,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen