INA KBO 25 PP/AS KOGELBUS

Kogelmof KB...-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBO25-PP-AS
Rubix:03150022
Fabrikant:0015219420000
EAN:4054364120634
INA KBO 25 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBO 25 PP/AS KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBO..PP-AS, open model, aan alle zijden afgedicht, met nasmeerinrichting

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht157 g
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte58 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,56 excl. BTW
/ stuk
162,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen