Referenties
INA:KBO16
Rubix:03145376
Fabrikant:0013928750000
EAN:4054364120627

Productdetails : INA KBO 16 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,15 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,95 excl. BTW
/ stuk
€ 95,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
