Referenties
INA:KB16-P
Rubix:03145290
Fabrikant:0014573060000
EAN:4012802047059

Productdetails : INA KB 16 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,86 excl. BTW
/ stuk
€ 77,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen