INA KBO 12 PP/AS KOGELBUS

Kogelmof KB...-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBO12-PP-AS
Rubix:03145372
Fabrikant:0017188780000
EAN:4012802047288
INA KBO 12 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBO 12 PP/AS KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBO..PP-AS, open model, aan alle zijden afgedicht, met mogelijkheid voor nasmering

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28,99 g
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Lengte32 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,89 excl. BTW
/ stuk
99,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen