Referenties
INA:KN25-B-PP
Rubix:03150322
Fabrikant:0173755410000
EAN:4047643207409

Productdetails : INA KN 25 B/PP KOGELBUS
Kogelbussen KN...-B-PP, gesloten uitvoering, volledig afgedicht, nasmeerbaar, zelfuitlijnend.
Lineair kogellager KN..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met nabevoeringsmogelijkheid, zelfuitlijnend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Serie | kn..-b-pp |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,55 excl. BTW
/ stuk
€ 103,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden