Referenties
INA:KH12-PP-RROC
Rubix:03145654
Fabrikant:0597239980000
EAN:4054364559908


Technische samenvatting
| Serie | kh..-pp-rroc |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
Productdetails : INA KH 12 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | gehard staal met corrotect®-coating; kunststof kooi |
| Gewicht | 0,0185 kg |
| Belasting stat. C | 800 N |
| Belasting dyn. C0 | 740 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,77 excl. BTW
/ stuk
€ 39,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen