Referenties
INA:KB40-PP-RROC-AS
Rubix:03145340
Fabrikant:0606404990000
EAN:4054362429739

Documenten
Productdetails : INA KB 40 PP/RROC/AS KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Serie | kb |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal met corrotect-corrosiebescherming |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Belasting stat. C | 5600 N |
| Belasting dyn. C0 | 6400 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,73 excl. BTW
/ stuk
€ 236,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
