Referenties
INA:KH30-PP-RROC
Rubix:03145686
Fabrikant:0597281590000
EAN:4054364466367


Technische samenvatting
| Serie | kh..-pp-rroc |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : INA KH 30 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | geharde stalen buitenring, stalen kogels, polyamidekooi, corrotect® zink-ijzercoating (rroc, cr(vi)-vrij) |
| Gewicht | 0,0947 kg |
| Belasting stat. C | 3100 N |
| Belasting dyn. C0 | 3300 N |
| Aantal kogelrijen | 1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,84 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 211,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen