Referenties
INA:KBS30
Rubix:03145500
Fabrikant:0012538160000
EAN:4054364120719

Productdetails : INA KBS 30 KOGELBUS
Lineair kogellager KBS, verstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ stuk
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
