INA KBO 50 PP/AS KOGELBUS

Kogelmof KB...-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBO50-PP-AS
Rubix:03145440
Fabrikant:0015248790000
EAN:4047643183772
INA KBO 50 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBO 50 PP/AS KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBO..PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met nasmeervoorziening

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht835 g
Seriekbo..-pp-as
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
308,73 excl. BTW
/ stuk
373,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen