INA KB 25 PP KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB25-PP
Rubix:03150008
Fabrikant:0012534920000
EAN:4012802472554
INA KB 25 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb..-pp
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 25 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KB..PP, rondom afgedicht

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht187 g
Seriekb..-pp
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte58 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,05 excl. BTW
/ stuk
119,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden