EWELLIX LPAR 60 GLIJBUS GESLOTEN
Ewellix Lineaire glijlager LPAR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LPAR 60
Rubix:03094209
Fabrikant:M/2201218
EAN:7316570939170




Technische samenvatting
| Serie | standard series iso 3 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
Documenten
Productdetails : EWELLIX LPAR 60 GLIJBUS GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Lineair glijlager, gesloten ontwerp, zonder afdichtingen
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1150x1150x1500 mm |
| Gewicht verpakking | 1558,6 g |
| Serie | standard series iso 3 |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 60000 N |
| Belasting dyn. C0 | 16600 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,34 excl. BTW
/ stuk
€ 299,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen