Referenties
INA:PABO25-PP-AS
Rubix:03145982
EAN:4012802454130


Technische samenvatting
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
Documenten
Productdetails : INA PABO 25 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PABO.. PP-As, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar
Lineair glijlager PABO..PP-AS, open uitvoering, rondom afgedicht, kan nagesmeerd worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | pabo..-pp-as |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 250000 N |
| Belasting dyn. C0 | 250000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,72 excl. BTW
/ stuk
€ 215,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen