PTN UCPA 204 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCPA204
Rubix:A0407404
Fabrikant:893670
EAN:3660338461279
PTN UCPA 204 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCPA 204 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten52 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter47 mm
Klemmen15 mm
Diameter bevestigingsgaten12,7 mm
Bouwvormgetapte voet, 2-bouten (vergrendeling met stelschroef)
Hoogte62 mm
Lengte76 mm
Afdichtingdual contact rubber seals (2rs)
Smeringvetnippel (extern) — nasmeeraansluiting (smeerbaar)
Serieucpa200
Gewicht0,64 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,32 excl. BTW
/ stuk
12,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden