RHP MSF-3 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MSF3
Rubix:03304199
Fabrikant:MSF3 R
EAN:00747023013432
RHP MSF-3 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MSF-3 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF3 - RHP gietijzeren flenslagerunit - asdiameter 3 inch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9300 g
Binnendiameter75 mm
Breedte55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte173,5 mm
Lengte196,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager88,87 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Gewicht9,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
582,98 excl. BTW
/ stuk
705,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen