INA PAB 12 PP/AS KOGELBUS

Lineair Glijlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PAB12-PP-AS
Rubix:03145966
EAN:4012802061482
INA PAB 12 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriepab12
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PAB 12 PP/AS KOGELBUS


Lineaire lagers PAGBA..PP-AS, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Seriepab12
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Lengte32 mm
Afdichtingopen
Materiaalaluminiumlegering
Belasting dyn. C060000 N
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,37 excl. BTW
/ stuk
91,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen