Referenties
Igus:GSM-2528-15
Rubix:03202983

Documenten
Productdetails : IGUS GSM-2528-15 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlager, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belastingen, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | gfm |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
