Referenties
INA:PABO20-PP-AS
Rubix:03145980
EAN:4012802061574




Technische samenvatting
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Documenten
Productdetails : INA PABO 20 PP/AS KOGELBUS
Ringdiameter: 20 mm;
Lineair glijlager PABO..PP-AS, open uitvoering, rondom afgedicht, kan nagesmeerd worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | pabo..-pp-as |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 150000 N |
| Belasting dyn. C0 | 150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,12 excl. BTW
/ stuk
€ 196,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen